曜日別特売

チップ SNMG PQ

チップ SNMG PQ - 京セラ
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24643413SNMG120404PQ PV710PV7100.4
9,700
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
24643422SNMG120404PQ TN610TN6100.4
9,100
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
24643535SNMG120408PQ PV710PV7100.8
9,700
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
24643544SNMG120408PQ TN610TN6100.8
9,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする