チップ VBMT VF

チップ VBMT VF - 京セラ
(1件のレビュー)
形状ひし形35°チップブレーカ片面穴の有無あり逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24647132VBMT110302VF PV7103.180.2PV71011.2
10,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
24647148VBMT110302VF TN6103.180.2TN61011.2
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24647218VBMT110304VF PV7103.180.4PV71011.2
10,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
24647227VBMT110304VF TN6103.180.4TN61011.2
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24647272VBMT110308VF PV7103.180.8PV71011.2
10,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
24647288VBMT110308VF TN6103.180.8TN61011.2
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24647297VBMT160402VF PV7104.760.2PV71016.6
14,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
24647306VBMT160402VF TN6104.760.2TN61016.6
12,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
24647376VBMT160404VF PV7104.760.4PV71016.6
14,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
24647385VBMT160404VF TN6104.760.4TN61016.6
12,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
24647455VBMT160408VF PV7104.760.8PV71016.6
14,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
24647464VBMT160408VF TN6104.760.8TN61016.6
12,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
24647516VBMT160412VF PV7104.761.2PV71016.6
14,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24647525VBMT160412VF TN6104.761.2TN61016.6
12,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24647132
2022-05-02
用途: SUS304の加工
運輸・通信業

以前から使ってたので・・・
35度R0.2の物で細かい部分の加工に使用。
切れ味、耐久性、仕上がり面等、いたって普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする