フラップホイール(研磨輪)

フラップホイール(研磨輪) - ヤナセ(柳瀬)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。

533件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
粒度
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24676785UFF75151箱(5個)75157000#409.5
¥5,400
取扱い終了
24676794UFF75151箱(5個)75157000#609.5
¥5,400
取扱い終了
24676803UFF75151箱(5個)75157000#809.5
¥5,400
取扱い終了
24676812UFF75151箱(5個)75157000#1009.5
¥6,450
取扱い終了
24676828UFF75151箱(5個)75157000#1209.5
¥6,450
取扱い終了
24676837UFF75151箱(5個)75157000#1509.5
¥6,450
取扱い終了
24676846UFF75151箱(5個)75157000#1809.5
¥6,450
取扱い終了
24676855UFF75151箱(5個)75157000#2409.5
¥6,450
取扱い終了
24676864UFF75151箱(5個)75157000#3209.5
¥6,600
取扱い終了
24676873UFF75151箱(5個)75157000#4009.5
¥6,600
取扱い終了
24676882UFF75151箱(5個)75157000#6009.5
¥6,600
取扱い終了
24676898UFF75151箱(5個)75157000#4012.7
¥5,400
取扱い終了
24676907UFF75151箱(5個)75157000#6012.7
¥5,400
取扱い終了
24676916UFF75151箱(5個)75157000#8012.7
¥5,400
取扱い終了
24676925UFF75151箱(5個)75157000#10012.7
¥6,450
取扱い終了
24676934UFF75151箱(5個)75157000#12012.7
¥6,450
取扱い終了
24676943UFF75151箱(5個)75157000#15012.7
¥6,450
取扱い終了
24676952UFF75151箱(5個)75157000#18012.7
¥6,450
取扱い終了
24676968UFF75151箱(5個)75157000#24012.7
¥6,450
取扱い終了
24676977UFF75151箱(5個)75157000#32012.7
¥6,600
取扱い終了
24676986UFF75151箱(5個)75157000#40012.7
¥6,600
取扱い終了
24676995UFF75151箱(5個)75157000#60012.7
¥6,600
取扱い終了
24677004UFF75251箱(5個)75257000#409.5
¥6,600
取扱い終了
24677013UFF75251箱(5個)75257000#609.5
¥6,600
取扱い終了
24677022UFF75251箱(5個)75257000#809.5
¥6,600
取扱い終了
24677038UFF75251箱(5個)75257000#1009.5
¥7,800
取扱い終了
24677047UFF75251箱(5個)75257000#1209.5
¥7,800
取扱い終了
24677056UFF75251箱(5個)75257000#1509.5
¥7,800
取扱い終了
24677065UFF75251箱(5個)75257000#1809.5
¥7,800
取扱い終了
24677074UFF75251箱(5個)75257000#2409.5
¥7,800
取扱い終了
24677083UFF75251箱(5個)75257000#3209.5
¥8,400
取扱い終了
24677092UFF75251箱(5個)75257000#4009.5
¥8,400
取扱い終了
24677108UFF75251箱(5個)75257000#6009.5
¥8,400
取扱い終了
24677117UFF75251箱(5個)75257000#4012.7
¥6,600
取扱い終了
24677126UFF75251箱(5個)75257000#6012.7
¥6,600
取扱い終了
24677135UFF75251箱(5個)75257000#8012.7
¥6,600
取扱い終了
24677144UFF75251箱(5個)75257000#10012.7
¥7,800
取扱い終了
24677153UFF75251箱(5個)75257000#12012.7
¥7,800
取扱い終了
24677162UFF75251箱(5個)75257000#15012.7
¥7,800
取扱い終了
24677178UFF75251箱(5個)75257000#18012.7
¥7,800
取扱い終了
24677187UFF75251箱(5個)75257000#24012.7
¥7,800
取扱い終了
24677196UFF75251箱(5個)75257000#32012.7
¥8,400
取扱い終了
24677205UFF75251箱(5個)75257000#40012.7
¥8,400
取扱い終了
24677214UFF75251箱(5個)75257000#60012.7
¥8,400
取扱い終了
24677223UFF75251箱(5個)75257000#4015.9
¥6,600
取扱い終了
24677232UFF75251箱(5個)75257000#6015.9
¥6,600
取扱い終了
24677248UFF75251箱(5個)75257000#8015.9
¥6,600
取扱い終了
24677257UFF75251箱(5個)75257000#10015.9
¥7,800
取扱い終了
24677266UFF75251箱(5個)75257000#12015.9
¥7,800
取扱い終了
24677275UFF75251箱(5個)75257000#15015.9
¥7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする