ダイヤマイクロフラップ 10X10X3
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。
柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
難削材の細部や異形面の作業に適しています。
- 用途
- 難削材の研削研磨。
- 軸径(Φmm)
- 3
- 幅(mm)
- 10
- 粒度
- 400
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- 軸長(mm)
- 30
- 羽根枚数
- 32
- 外径(mm)
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。軸付研磨 の新着商品
カテゴリ












