Minimo
ソリッドダイヤモンド砥石 円筒
セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。
優れた切れ味で食いつき抜群です。
長寿命・抜群の安定性です。
ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
全長(mm)
42
刃長(mm)
12
首下長(mm)
30
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04694921
AD4183
702-4044
#220
60000
8
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04695377
AD4172
702-4047
#120
70000
6
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04696418
AD4174
702-4040
#120
40000
10
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04698448
AD4181
702-4042
#220
100000
4
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください