曜日別特売

ダイヤマイクロフラップ 15X10X3

ダイヤマイクロフラップ 15X10X3 - イチグチ

ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。
柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
難削材の細部や異形面の作業に適しています。

用途
難削材の研削研磨。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
軸長(mm)
30
外径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05672690DMF1510-40040042
¥3,250
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05676129DMF1510-1000100030
¥3,250
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05685920DMF1510-20020035
¥3,250
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする