精密ブラシ・真鍮 〈カップ型〉

精密ブラシ・真鍮 〈カップ型〉 - ヤナセ(柳瀬)
軸径(Φmm)
3
タイプ
真鍮Φ0.1
寸法C(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1箱(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24704103B14CA148408000
¥9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24704112B20CA2010306000
¥33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24704128B25CA2515303000
¥34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする