ヤナセ(柳瀬)
精密ブラシ・真鍮 〈ホイール型〉
軸径(Φmm)
3
タイプ
真鍮Φ0.1
軸長(mm)
40
寸法D(mm)
40
寸法C(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24704155
B232HA
23
2
10000
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24704164
B23HA
23
4
6000
¥
22,000
取扱い終了
24704173
B25HA
25
4
6000
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください