曜日別特売

トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET

トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

付属品クラッチケーブル内容量1本
注意
※ハンドルの穴開け加工が必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24710568H023-031Bブラック
11,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
24710577H023-031Cクロームメッキ
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする