曜日別特売

提札 ミシン目入

提札 ミシン目入 - タカ印(ササガワ)提札 ミシン目入 - タカ印(ササガワ)提札 ミシン目入 - タカ印(ササガワ)提札 ミシン目入 - タカ印(ササガワ)提札 ミシン目入 - タカ印(ササガワ)提札 ミシン目入 - タカ印(ササガワ)提札 ミシン目入 - タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)
内容量1箱(500枚)
全12種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
材質
質量(g)
ひも長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
材質
質量(g)
ひも長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2450464618-12240×32カード紙(360g/m2)295約80
2,400
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450466418-12440×32カード紙(360g/m2)295約80
2,400
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450467318-12540×32カード紙(360g/m2)295約80
2,400
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
2450468218-13240×32アイボリー紙(372g/m2)270約80
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
2450462818-12040×32カード紙(360g/m2)295約80
2,400
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450470718-14257×35カード紙(360g/m2)405約95
3,300
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
2450473418-14657×35アイボリー紙(372g/m2)415約95
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
2450471618-14457×35カード紙(360g/m2)405約95
3,300
取扱い終了
代替品有
2450469818-14057×35カード紙(360g/m2)405約95
3,300
取扱い終了
代替品有
2450463718-12140×32カード紙(360g/m2)295約80
1,800
取扱い終了
2450465518-12340×32カード紙(360g/m2)295約80
1,800
取扱い終了
2450472518-14557×35カード紙(360g/m2)415約95
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2450471618-1442450473418-14618-144 提札 ミシン目入 タカ印(ササガワ) 24504734提札 ミシン目入タカ印(ササガワ)1箱(500枚)
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2450469818-1402450473418-14618-140 提札 ミシン目入 タカ印(ササガワ) 24504734提札 ミシン目入タカ印(ササガワ)1箱(500枚)
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24504646
2018-04-27
用途: 要るもの、要らない物の分別
製造業

付けられる物と付けにくい物もあり、もっといい札がないか探そうと思っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする