試着用フェイスカバーセット
フィッティング時のお洋服汚れを防ぎます!生地の透過性が増し、装着時の圧迫感を軽減しました。従来のフェイスカバーにはなかったホルダーによって、お客様のお顔に優しくフィット。着るときだけでなく、脱ぐときもお洋服をしっかり守ります。もちろんお客様のお化粧や髪型も乱しません。ニット等かぶりもののご試着をお客様へこれまで以上に安心してお勧めいただけます。
材質PP不織布(12g/m2)他
長さ(mm)420(ポケット部220)
高さ(mm)400
質量(g)970
ケース寸法(mm)高さ242×幅87×奥行422
内容量1セット(200枚)