7インチ HDMI LCDモニター
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
HDMI、VGA、AV(2入力)に対応。
VGA~1080P表示対応。
リモコン操作可、スタンド付、背面取付スリット付。
付属品本体、 スタンド(両面シール)、ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV2入力ケーブル、VGAケーブル、リモコン(電池付き)
寸法(mm)180×120×32
電源DC12V/1A(AC アダプター使用)
信号形式NTSC/PAL自動切替
入力信号HDMI、VGA、AV(2入力)
解像度(水平解像度)640×480ピクセル、(VGA)~1080P
LCD仕様7インチTFT/800×480ピクセル
動作温度(℃)0~50
内容量1台
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24714847 | SEC-LCD-7HINCH | 40640679 | SEC-LCD-7HINCH |
![]() |
7インチ HDMI LCDモニター | ブロードウォッチ | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |