POP用紙 おすすめ品

POP用紙 おすすめ品 タカ印(ササガワ)

プリンタ対応POP用紙。タイトル入りだから素早く印刷でき、インク代もお得!手書き用にもご使用頂けます。アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。

材質上質紙(100g/m2) 紙厚(mm)0.14 内容量1冊(50枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(縦×横)(mm)
網サイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24498355 12A7145 B6判 125 128×182 12
700
 
 
取扱い終了
24498398 12A7155 B5判 240 182×257 17
900
 
 
取扱い終了
24498486 12A7185 B4判 485 364×257 25
1,350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする