エアーバルブエクステンション

エアーバルブエクステンション - DAYTONA(デイトナ)エアーバルブエクステンション - DAYTONA(デイトナ)エアーバルブエクステンション - DAYTONA(デイトナ)エアーバルブエクステンション - DAYTONA(デイトナ)エアーバルブエクステンション - DAYTONA(デイトナ)エアーバルブエクステンション - DAYTONA(デイトナ)
(42件のレビュー)

ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。

内容量1個
注意
※装着したまま走行することはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247166589110860
700
599
659(税込)
当日出荷
247166679110690
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24716658
2024-07-24
用途: カブの空気バルブに装着。

スタンドで注入する際 装着してますが外す際にエア漏れを起こします。
0.2kp位漏れますので前もって0.2kp位多めに注入した方が良いと思います。
外すのにモタモタしているともっと漏れます。

対象商品 : 24716667
2023-11-17
用途: バイクの整備
製造業

バイクのタイヤに空気をいれるときに、そのままでは入れられないので、こちらのバルブで向きを変えて補充することができました。しっかり取り付けることができみした。

対象商品 : 24716667
2022-10-01
用途: 空気入れ

空気漏れもなくちゃんと使えます。一家に一個あると何かと使えます

対象商品 : 24716658
2022-04-25
用途: 空気入れ作業の補助に
大塚産業株式会社

当初10インチタイヤ装着のスクーターへ使用する予定で購入しましたが、ライトトラックのリアタイや(ダブルタイヤ)外側のバルブに装着すれば、チャックが特殊な物でなくともミシュランゲージなどで楽にエアー調整が可能となります。非常に便利なグッズです。

対象商品 : 24716667
2022-06-23
用途: 空気入れ
農・林・水産業

バイクの空気入れ口がL字に曲がっている為、購入。
問題なく使用できました。

対象商品 : 24716667
2022-01-28
用途: 作業機のタイヤの空気入れ

タイヤの径が小さくストレートの空気入れで作業ができなかったので
購入しました。
かなり便利ですがこのバルブを外すときに少しエアーが漏れますので
その分を考慮した空気圧を入れたほうが良いと思います。
スクーターの10インチタイヤにも良いと思います。

対象商品 : 24716667
2021-10-08
用途: スクーターの空気補充に

スクーター、車、にテストしました
スムーズに使用できました
1個あるとべんりですよ

対象商品 : 24716667
2021-09-08
用途: 空気圧調整時
自動車・二輪車・自転車関連業

短いバルブの時は、これが無いと
空気圧を調整出来ない事が多いので
助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする