曜日別特売

マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉

マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 - DAYTONA(デイトナ)

ハーレーダビッドソンの純正マスターシリンダークランプ部に装着可能(H-D専用)。
車体に合わせて取付ボルト(ミリボルト(M6)・インチボルト(UNC1/4-20))を選択可能。

仕様●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。適合●クランプピッチ38~40mmに対応。ブラックサイズ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm)内容量1個
注意
※ 下記車両には取り付けできません。
・クランプボルトが1個しかない車両。
・ハンドルを切った際に本商品と燃料タンクとの間隔が少ない車両。
・クランプピッチが38~40mmを外れた社外品装着車両。
・旧型ハーレーダビッドソン等でマスターシリンダークランプ部にスイッチが付いている車両。
・STREET750等、マスターシリンダークランプ形状が特殊な車両。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2471676491701
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする