宇都宮製作 宇都宮製作の 救急・衛生 宇都宮製作の 手袋・マスク・感染予防 宇都宮製作の 手袋 医療・検査用 シンガー ラテックスグローブ パウダーフリー滅菌済1本入 シンガー ラテックスグローブ パウダーフリー滅菌済1本入 注文コード 1枚ごとに滅菌包装されていて、衛生的です。 色ナチュラル 仕様粉なし(塩素) 材質天然ゴムラテックス タイプ左右兼用 滅菌EOG 内容量1箱(50枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K281-L K281-M K281-S サイズ 選択解除 LMS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24763768 K281-L L ¥3,000 取扱い終了返品不可 24763777 K281-M M ¥3,000 取扱い終了 24763786 K281-S S ¥3,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 救急・衛生 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity H273 滅菌ガーゼS36枚 ピップ 税込¥988 ¥898 バスケットへ フェイスシールドキーリング レールダルメディカルジャパン 税込¥12,078~ ¥10,980~ OWアイソレーションガウン ブルー カフ付#3 アメジスト大衛 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン 税込¥4,178~ ¥3,798~ Vit Fit アイスバッグ CAPTAIN STAG 税込¥659~ ¥599~ H177T字帯ポリ付 ピップ 税込¥571 ¥519 バスケットへ H169 ガーゼ 10m ピップ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ソフトガウンPE 親指フックタイプ 個包装 リーブル 税込¥956 ¥869 バスケットへ ピレンワイプ フィット 竹虎 税込¥659 ¥599 インナーキャッププレミアム MW大人用 レオンカ 税込¥2,420 ¥2,200 人工呼吸用携帯マスク キューマスク ヤガミ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ クールストレージ 保冷氷のうホルダー パール金属 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ クールストレージ 首掛け氷のう パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ H272 滅菌ガーゼL8枚 ピップ 税込¥472 ¥429 バスケットへ アルウエッティ除菌シート ワイド 詰替用 320枚 オオサキメディカル 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ポリガウン 親指フックタイプ リーブル 税込¥879 ¥799 バスケットへ H274 滅菌ガーゼM30枚 ピップ 税込¥988 ¥898 バスケットへ H270 滅菌ガーゼS12枚 ピップ 税込¥472 ¥429 バスケットへ H178T字帯ポリなし ピップ 税込¥659 ¥599 バスケットへ H276ピップ貼る眼帯 ピップ 税込¥318 ¥289 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生手袋・マスク・感染予防手袋 医療・検査用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります 手袋 医療・検査用 マスク 医療・検査用 エプロン・ガウン 医療・検査用 メディカルキャップ 医療・検査用 シューズカバー 医療・検査用 メガネ 医療・検査用 検診衣・患者衣 検査用下着 シェアする マイページ 最近見た商品