ホシザキ
業務用テーブル形冷凍冷蔵庫 Fシリーズ(内装カラー鋼板)
電源(V)
単相100V
定格出力(W)
(電動機)200/冷媒R134a
冷却方式
強制対流式
庫内温度(℃)
(冷蔵/冷凍)-3~12℃調整可能/-23~-7℃調整可能(周囲温度5~35℃)
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
定格内容積(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24768747
RFT-120MTF
66
1200×450×800
160/165
(冷蔵/冷凍)75/80
¥
631,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24768756
RFT-150MTF-ML
77
1500×450×800
165/175
(冷蔵/冷凍)135/81
¥
741,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24768765
RFT-120MNF
76
1200×600×800
170/175
(冷蔵/冷凍)108/109
¥
774,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24768774
RFT-150MNF
86
1500×600×800
170/180
(冷蔵/冷凍)152/153
¥
848,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください