涼家かき氷器 シャリっとふわっとタイプ

涼家かき氷器 シャリっとふわっとタイプ - リブプラス涼家かき氷器 シャリっとふわっとタイプ - リブプラス涼家かき氷器 シャリっとふわっとタイプ - リブプラス涼家かき氷器 シャリっとふわっとタイプ - リブプラス涼家かき氷器 シャリっとふわっとタイプ - リブプラス涼家かき氷器 シャリっとふわっとタイプ - リブプラス

お家で手軽にかき氷を楽しもう。バラ氷でも製氷カップで作った氷でも作れる。ふんわりかき氷がおうちで作れる。

材質
本体・ふた:ポリスチレン、回転板・調節ユニット・脚・回転ハンドル:ABS樹脂、氷押さえ:ポリアセタール、氷押さえハンドル・回転ハンドルつまみ:ポリプロピレン、氷カップ:ポリエチレン、削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼、すべり止め:合成ゴム
ブルー
質量(g)
(約)770
寸法(cm)
(約)24.5×22×29.5
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81968681LD-706
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする