リブプラス
涼家かき氷器 シャリっとタイプ
お家で手軽にかき氷を楽しもう。バラ氷でも製氷カップで作った氷でも作れる。
材質
本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃・バネ:ステンレス鋼、すべり止め:合成ゴム
色
ブルー
質量(g)
(約)470
寸法(cm)
(約)19.5×18×30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81968665
LD-705
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください