電池アダプタ・リチウムイオン14.4V

電池アダプタ・リチウムイオン14.4V - Panasonic(パナソニック)
(8件のレビュー)

【装着簡単】
電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。
【保護機能を搭載】
連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。

トラスコ品番777-1860質量(g)240本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ)アズワン品番65-1997-77内容量1台
注意
※適合工具以外の工具には使用しないでください。誤動作、故障する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24769018EZ9740
9,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24769018
2022-07-29
用途: ハンマードリルに使用
テクノサービス有限会社

12Vハンマードリルに使用 ドリル側の突起プラをノコギリで切断し使用中、
古い道具が復活した。

対象商品 : 24769018
2020-04-07
用途: 設備工事作業
建設業・工事業

バッテリーの変換で安定して動くようになった。作業効率が、よくなった

1が参考にしています
対象商品 : 24769018
2019-12-23
用途: National製12V充電機器

National時代の12V機器が有り、それらの電池が手に入らなくなったので、現在使用している14.4Vの電池で使えるようになるとの触込みで購入。
事前に非対応の機器や法令を逸脱する回転数に成る機器が有る旨は把握しております。
モノ自体はリチウム電池の保護回路のインターフェースと形状を合わせるためのアダプタで、
電池の電圧を変換する機能はありません。(高電流が流れますから、このサイズではでしょう)
そのためか、リチウム電池が繋がっている状態では出力端子には電圧が出たままになりますが、
なんらかの保護?回路はあるようで13.5Vほどの電圧が出てます。
取扱説明書にも繋ぎっぱなしでは1週間で電池が無くなる旨が記されています。
(リチウム電池側の端子と12V側端子とで数Ω程度の抵抗値があるようです)
ウチにある機器では形状の問題は無くつなぐ事ができましたが、
他の機種で突起が有る物など物理的につなげない機器が有るようで、
この辺はもうちょっと他の機器の形状を考慮して設計できなかったのかなぁとは思います。
(振動機器などに多いみたいで、あえてそうしているのかもしれません)
ウチの場合、電気丸ノコ(本来非対応です)で電池の一部が加工面より出てしまうため板状のものを加工する際に干渉してしまい、
ノコ刃をすこし引っ込める事で使用できましたが、切り込み深さが10mmほど短くなってしまいました。
殆どの機器で問題なく使えるのは、メーカが記している機器のみだと思いますので、それら以外は自己責任か、多少の不備を許容できる方が購入されると良いでしょう。
本家が出しにくい機器をあえて出す、Panasonicの心意気を買いたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 24769018
2020-03-03
用途: インパクトレンチ ドリルドライバー
株式会社かわでん

インパクト、ドリルに使用時、12Vよりも回転数が上がりました。
工具によっては、回転数が遅くなる品もありました。

1が参考にしています
対象商品 : 24769018
2019-05-02
用途: 電気工事時
クルマ電気工事建設業・工事業

旧電動工具を多く持っているので、大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 24769018
2017-08-30
用途: ニッケル水素バッテリー用電動工具の継続使用

こんなの有ったらと思って探したら、まさか純正品で有ると思いませんでした。リチウムバッテリーは過放電が怖いので保護回路付きだし安心して以前の工具が使えて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 24769018
2016-10-06
用途: 制御盤の組立
電修技研

従来の12Vの電動工具に使えるのでいい

対象商品 : 24769018
2018-03-06
用途: 12V仕様の充電ドリルに使用
システム・Run

純正12Vバッテリーの価格が高いのと、入手が困難になり、14.4V仕様ドリルのバッテリーを使い回すことができるようになりました。パワーも以前と変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする