オービタルサンダ

オービタルサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

クランプ式
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能

ペーパー寸法(mm)93×228(クランプ式) パット寸法(mm)93×185 回転数(min-1[r.p.m])11500 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)220 コード長さ(m)2.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160 付属品木工ペーパー(#100) 質量(kg)1.7 トラスコ品番772-6651 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24769115 S-810
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
1人が参考にしています
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする