肥料・液肥・培養土 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24771355 | 大粒 | 88390757 | 大粒 |
![]() |
日向土 | ひゅうが土販売 | 1袋(5L) | ¥749 税込¥824 | 内容量に違いがあります |
24771364 | 中粒 | 88390766 | 中粒 |
![]() |
日向土 | ひゅうが土販売 | 1袋(5L) | ¥749 税込¥824 | 内容量に違いがあります |
24771373 | 小粒 | 88390741 | 小粒 |
![]() |
日向土 | ひゅうが土販売 | 1袋(5L) | ¥749 税込¥824 | 内容量に違いがあります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 24771373
2023-06-24
- 用途:
- ガーデニング時
その他業種
オージープランツを植え替えるときに、通気性、排水性を求めて使用しました。結構すぐになくなったので、今度はもう少し量の多いものを購入しようかなと思っています。
- 対象商品:
- 24775022
2019-06-12
- 用途:
- 盆栽植え替え用土に赤玉土とまぜて使用
卸売・小売業
10年以上盆栽の手入れをしているが 植え替え時 硬質赤玉に3割くらい混ぜて使用 日向土は微粉がなく 適度な堅さがあり 10年以上経った 古木との相性が良い
- 対象商品:
- 24771382
2021-12-14
- 用途:
- 苔用
その他業種
微粒を買ったが、一番小さい粒で5mmくらい、大きい粒だと1cmはある。ちょうど中粒くらいの大きさになっている。商品説明にある1-3mmの粒は入っていない。袋に充填する粒を間違ってませんかね。この大きさだとちょっとつらいですね。
3人が参考にしています
2021-06-04
- 用途:
- 植物の植え替えに
その他業種
『微粒、1~3㎜』との事でしたが全然粒が大きく、一粒の大きさが中粒程度ありました。また粉も多く使い物になりませんでした。
3人が参考にしています