パーライト

パーライト あかぎ園芸
(3件のレビュー)

黒曜石を高温で焼成、発泡させた土壌改良材。
通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。
大粒は鉢底用土にも最適です。

適合作物観葉植物・草花等の鉢植え 仕様乾燥良品・軽い素材 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)56×38×12 内容量1袋(18L)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24771958 S
オープン
 
 
取扱い終了
24771967 M
オープン
 
 
取扱い終了
24771976 L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24771967
2021-05-14
用途:
園芸
医療・福祉・介護関連業

思っていたサイズよりとても小さくちょっとびっくりしました。重くもないのでこれはhcで買おうと思いました。

対象商品:
24771967
2020-02-03
用途:
花壇の土壌改良
卸売・小売業

水はけの悪い花壇に真砂土と混ぜて使用したところ、根腐りすることなく花の生育が良くなりました。

対象商品:
24771967
2017-06-21
用途:
ロケットストーブの作成
医療・福祉・介護関連業

家庭菜園をやっていますが、そちらには使用したことがなく、 最近流行り出したロケットストーブ作成のため購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする