コードレスナイフカッタ

コードレスナイフカッタ HiKOKI(旧:日立工機)

高容量6.0Ahリチウムイオン電池搭載でクラストップの作業量を実現!!
電池は14.4V・18VどちらでもOK!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 切断能力(mm)石膏ボード12.5 切断能力(mm)木材合板15 ストローク数(min-1[回/分])6500 ストローク量(mm)4 バッテリーリチウムイオン 蓄電池形名BSL1860、容量/電圧:6.0Ah/18V 充電器形名UC18YDL 本体寸法(mm)334×221 質量(kg)2 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池・充電器・ケース別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24775327 CK 18DSAL(NN)
48,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24775327 CK 18DSAL(NN) 65401106 CK18DA(NN) CK18DA(NN) 18V  コードレスボードカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 65401106 18V コードレスボードカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする