ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)の 電動工具
HiKOKI(旧日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧日立工機)の ワークライト
コードレスヘッドライト
コードレスヘッドライト
注文コード
明るさ3段階
10段階の角度調整が可能
防水保護等級IPX4生活防水仕様
バッテリー電圧(V)
14.4/18
バッテリー容量(Ah)
5
照度(Lx)
100(強モード)
入力電圧(V)
DC5(USB端子)
LED色
白
本体寸法(mm)
77×49×35
点灯方式
3段階
質量(g)
60
質量(kg)
0.06
内容量
1台
注意
※本製品は、水による影響を受けにくいように設計されていますが故障しないことを保証するものではありません。
※蓄電池・充電器別売り
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
UB 18DKL(S)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24775485
UB 18DKL(S)
¥
5,200
¥
3,690
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
コードレスヘッドライト
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
5,049
¥
4,590
(3)
バスケットへ
ヘッドライト 12LED
モノタロウ
税込
¥
659
¥
599
(285)
バスケットへ
充電式ヘッドライト
マキタ
税込
¥
4,719
¥
4,290
(6)
ゲインテック 電池式ヘッドライト 440lm
GENTOS
税込
¥
3,289
¥
2,990
(4)
バスケットへ
LEDヘッドライト USB充電式 オーヴァ VA-03R
GENTOS
税込
¥
4,059
¥
3,690
(9)
バスケットへ
14.4V/18V コードレスワークライト
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
6,149
¥
5,590
(10)
バスケットへ
LEDヘッドライト GD-200R
GENTOS
税込
¥
2,739
¥
2,490
(15)
バスケットへ
14.4V/18V コードレスワークライト
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
9,339
¥
8,490
(7)
バスケットへ
ゲインテック 電池式ヘッドライト 320lm
GENTOS
税込
¥
2,189
¥
1,990
(3)
バスケットへ
コードレスランタン
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
5,269
¥
4,790
(5)
バスケットへ
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド
GENTOS
税込
¥
15,290
¥
13,900
バスケットへ
LEDヘッドライト 明るさ350Lm
モノタロウ
税込
¥
2,739
¥
2,490
(20)
バスケットへ
ヘッドウォーズ ヘッドライト WB
GENTOS
税込
¥
4,389
¥
3,990
(2)
バスケットへ
リチウムイオン電池(14.4V)
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
11,990
~
¥
10,900
~
(10)
メタルマスター 小型アルミボディヘッドライトハイブリッド500lm
GENTOS
税込
¥
7,689
¥
6,990
バスケットへ
電池式LEDヘッドライト H5 Core
LED LENSER
税込
¥
7,139
¥
6,490
バスケットへ
スーパーヘッドライト
日動工業
税込
¥
2,189
¥
1,990
(18)
バスケットへ
ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ
モノタロウ
税込
¥
439
~
¥
399
~
(214)
コードレストーチライト
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
3,839
¥
3,490
(3)
バスケットへ
COBヘッドライト
GENTOS
税込
¥
2,629
¥
2,390
(6)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
ワークライト
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24775485
UB 18DKL(S)
56406184
UB18DKL(SA)
コードレスヘッドライト
HiKOKI(旧日立工機)
1台
¥
4,590
税込
¥
5,049
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具)
切断
研削/研磨
ブロワ/集じん
充電式攪拌機/バイブレーター
充電式クリーナー
ワークライト
タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
充電式冷温庫
充電式圧着工具
充電式マルチツール
その他充電工具
シェアする