曜日別特売

ポインターズ透明

ポインターズ透明 - イノベックス(旧日本ウェーブロック)ポインターズ透明 - イノベックス(旧日本ウェーブロック)ポインターズ透明 - イノベックス(旧日本ウェーブロック)

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。

機能帯電防止透明仕様両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。種別リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247765782mm×200mm×12m200212
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247765872mm×200mm×30m200230
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247766052mm×300mm×30m300230
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247766233mm×200mm×30m200330
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247766323mm×300mm×12m300312
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247766483mm×300mm×30m300330
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247765962mm×300mm×12m300212
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247766143mm×200mm×12m200312
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする