充電式マルチツール

充電式マルチツール マキタ

工具レスブレード交換!ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の先端工具(別売品)。
ハイパワー&高作業能率!握りやすいグリップ形状。工具取付け角度360°

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3.0 振動数(min-1)6000~20000 充電時間(分)約22 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、ケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー (木工用♯60/♯120/♯240各2枚) 、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122 作業量(目安)1充電あたり/約21分 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24790088 TM51DRF
54,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24790088 TM51DRF 27096676 TM51DRG TM51DRG 充電式マルチツール マキタ 27096676 充電式マルチツール マキタ 1台 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする