カーペットタイル スタイルキット ループ
敷きやすくて、お手入れ簡単。防音性や保温効果が高く、色んな空間に活用できます。
機能防炎・制電・防ダニ・床暖OK
寸法(幅W×長さL)(cm)40×40
パイル長(mm)4.5~3.5mmループ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)フェルトバック+裏面吸着加工
制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
全厚(mm)8
内容量1組(2枚)
注意
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13