曜日別特売

LED庫内灯(スタンダードTYPE)

LED庫内灯(スタンダードTYPE) - 小林総研LED庫内灯(スタンダードTYPE) - 小林総研LED庫内灯(スタンダードTYPE) - 小林総研LED庫内灯(スタンダードTYPE) - 小林総研LED庫内灯(スタンダードTYPE) - 小林総研
(4件のレビュー)

従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
防水(結露防止)で、保冷バンにも安心!
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み
従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い!
電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着
厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。

定格電圧(V)DC12/24入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS質量(g)430使用温度範囲(℃)-30~+80定格消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)照度(Lx)140寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格LED高輝度チップ型白色LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24798296KO-1224
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24798296
2021-04-21
用途: スーパー庫内灯

同じ物を4台使用しており探していたところモノタロウさんで手頃に購入出来て大変良かったです。

対象商品 : 24798296
2019-02-03
用途: 舶用エンジンルームでのメンテナンス

耐温、機密性が高いことから小型船エンジンルームでの作業用として購入、まず質感の良さに納得、それと薄型でコンパクトな仕様なのでスペースを干渉することなく取り付けられました。明るさも消費電力のわりに十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24798296
2017-07-07
用途: 荷台の作業時
TATSU EXPRESS運輸・通信業

予想以上に明るくて作業がしやすかったしどの様な場所でも
取り付け可能なところが良い

1が参考にしています
対象商品 : 24798296
2017-02-09
用途: 冷蔵庫内の照明
株式会社シービーマシンシステム製造業

非常に明るい、サイズも程よく使いやすい。耐久性のみ今後心配

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする