充電式ファンジャケット (服のみ)

充電式ファンジャケット (服のみ) マキタ
(2件のレビュー)

ずっと涼しい。
1回の充電で約14時間使える。
ファンフック(ジャケットが垂れず安定送風)
名札用ループ(生地の穴あきを防止)
半袖切替(ボタン式でサッと切替え。)
破れにくい綿ポケット
洗濯物使用可能(ジャケットのみ)

用途溶接・グラインダ作業向け 材質綿 (ファン)黒 付属品ファン 内容量1着
注意
※メーカーなくなり次第終了となります。メーカー欠品が発生する場合がございます。
※バッテリ・バッテリホルダ・充電器別売りです。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
セット内容
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24799328 FJ300DZM 服、ファン M 立ち襟
12,400
 
 
取扱い終了
24799337 FJ300DZL - L 立ち襟
12,400
 
 
取扱い終了
24799346 FJ300DZLL - LL 立ち襟
12,400
 
 
取扱い終了
24799355 FJ300DZ3L 服、ファン 3L 立ち襟
12,400
 
 
取扱い終了
24799364 FJ301DZM 服、ファン M フード付
13,400
 
 
取扱い終了
24799373 FJ301DZL - L フード付
13,400
 
 
取扱い終了
24799382 FJ301DZLL 服、ファン LL フード付
13,400
 
 
取扱い終了
24799398 FJ301DZ3L 服、ファン 3L フード付
13,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24799346
2022-09-07
用途:
電気室やキュービクルの清掃用
黒川電気管理事務所 様

機能的には問題はありませんが、ファンが背中の真ん中にあるので着たまま車を運転ができません。ファンが左右にあれば良かったのですが、・・・

2019-08-06
用途:
溶接作業
有限会社 稲葉工業 様

失敗しました旧タイプ型落ちで、言われてるとうり、パワー不足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする