アウトドアスポットライト

アウトドアスポットライト コイズミ

消費電力(W)5.6 材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し 質量(kg)0.9 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED電球型LEDランプLDA6(E26)(E26) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21361366 AUE640558
14,800
 
 
取扱い終了
21361375 AUE640559 シルバーメタリック
14,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする