ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DHタイトコーナー防人
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。
仕口金物告示1460号「は」
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3
規格
性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(4)
表面処理
溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具
DBH-45(6本/組)
N値
1.0以下
短期基準接合耐力(kN)
5.4
注意
※必ず付属の専用釘で施工願います。
※過締付けによるビスの留めつけに注意願います。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39616134
10177207
1個
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52476962
10177207
1箱(5個)
¥
900
取扱い終了
代替品有
24809828
10177207
1個
¥
180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください