ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DHビス止め短冊245
相互の接合に使用します。
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
化成処理はクロムフリー処理を施しています。
材質
ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90
トラスコ品番
858-6115
質量(kg)
0.152
規格
性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R
表面処理
高耐食溶融メッキ
使用接合具
DBH-45(10本/組)
N値
1.8以下
短期基準接合耐力(kN)
10
内容量
1個
注意
※必ず付属の専用釘で施工願います。
※過締付けによるビスの留めつけに注意願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24809846
10177209
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください