ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
高耐久羽子板 HW
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途
引き寄せ金物
材質
板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様
Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品
長さ(mm)
280
規格
(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39616159
10177244
1個
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24809882
10177244
1袋(5本)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください