ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
高耐久羽子板
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途
引き寄せ金物
材質
板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様
Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品
長さ(mm)
280
質量(kg)
1.32
サイズ
M12×280
タイプ
310兼用
規格
(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24809898
10103108
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください