旭産業(エアーゲージ)
デジタルプレッシャーゲージ
定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。
最小目盛
1
長さ(mm)
コイルチューブ:使用時延長600
寸法(mm)
81×141×42.5
測定範囲
0~1000
質量(g)
390
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単3×2本
表示
キャラクタータイプ液晶 16文字×2行
測定精度
0~980kPaの範囲:±3
電池寿命(時間)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24800606
DPG-50
¥
163,350
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください