旭産業(エアーゲージ)
シルバー型タイヤゲージ
メモリが2色で視認性アップ。スエード製ケース入り
用途
トラック・バス・乗用車・バン
最小目盛
20kPa
付属品
高級スエード製ケース付き
寸法(mm)
265
測定範囲
80~1100kPa
質量(g)
170
タイプ
バータイプ
測定範囲(kPa)
80~1100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24800615
T-7S
¥
7,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください