L×デスクマウントアーム長身ポール
長身ポールでさらに高い垂直位置にディスプレイをマウントできます。
高い位置にディスプレイをセットすることで、机上のワークスペースが広がり、業務の効率化を促進させます。
ディスプレイ環境をより快適にすることで、目の疲れや背中、首の疲れを軽減しましょう。
液晶ディスプレイまたはTVを人間工学的調整でアップグレードさせます。
特許のCF技術により、簡単な操作で、ディスプレイの位置を調整できます。
ディスプレイはアームに取り付けることによって、64cmまで延長可能。不要時にはアームを折りたたんでディスプレイを移動して片づけることができます。
330mmの昇降範囲は成人の9割以上の人間工学的な高さ調節を満たします。
コンパクトなデザインで省スペースを実現。アームはベース上で折りたたんでコンパクトに収納可能。スペースの限られたエリアのキャビネットなどの収納にも最適。
仕様(チルト)75°、(バン)360°、(VESA)MIS-D
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
寸法(cm)(上下)33
LCD仕様(標準サイズ)≦32"
回転角度(°)360
許容質量(kg)2.3-11.3
アームの可動方向水平垂直
内容量1台