コードレスバイブレータ フレキタイプ
バッテリー電圧DC18V
|
高容量の18V4.0Ahのリチウムイオンバッテリーを採用しています。フレキシブルタイプのバイブレータは広い範囲で使用できます。ゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、打設の際にホースが多少屈曲してしまう箇所でも使用できます。
用途生コンクリート打設時に
バッテリー電圧(V)DC18
バッテリー容量(Ah)4
振動数200Hz
振動部(mm)28×186
充電時間(分)約60
セット内容充電器一式、バッテリー2個、キャリングケース
使用時間(分)20
全長(mm)1089
消費電力(VA)100
トラスコ品番753-8111
質量(kg)4.2
内容量1台