コードレスバイブレータ 壁打ちタイプ
バッテリー電圧DC18V
|
高容量の18V4.0Ahのリチウムイオンバッテリーを採用しています。壁面外部から内部へ振動を与え、柱、壁などの表面仕上げ作業が容易にできます。
用途生コンクリート打設時に
バッテリー電圧(V)DC18
バッテリー容量(Ah)4
振動数125Hz
振動部(mm)76×113
充電時間(分)約60
セット内容充電器一式、バッテリー2個、キャリングケース
使用時間(分)20
全長(mm)415
トラスコ品番753-8120
質量(kg)3.9
内容量1台