アクアシステム
ステンレス製流量計付 オートストップガン
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
用途
水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい
接続口径
G1
トラスコ品番
857-2367
材質
本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM
質量(kg)
2.1
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.3
使用流体
アドブルー、水
流量範囲(L/min)
20~80
内容量
1台
注意
※材質を腐食させるような液体には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24894117
ATNP-SUS20K24
¥
146,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません