明るいワークランプ!!作業灯、路肩灯にお使い下さい!!
用途12V/24V共用
材質本体/アルミニウム、レンズ/プラスチックレンズ、ステー/ステンレス
寸法(mm)Φ116×65
電流(A)DC12V/約2.4、DC24V/1.2
電圧(V)DC9~32
消費電力(W)約27
光源LED
色温度(K)6000
防塵防水性能IP68
定格電流(mA)DC12V/約2.4、DC24V/1.2
LED使用数(個)9
電球の種類LED
内容量1個
注意
※ワークランプはノイズ対策してありますが、稀にラジオやカーナビ、無線機やリモコン、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承下さい。
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24890048
2017-02-02
- 用途:
- 小型バックホウの照明
建設業・工事業
夜間の作業灯として小型バックホウに取り付けました。
思った以上の明るさで驚いています。
良い買い物でした。
2人が参考にしています