マイコン沸とう電動ポット

マイコン沸とう電動ポット - 象印マホービンマイコン沸とう電動ポット - 象印マホービンマイコン沸とう電動ポット - 象印マホービンマイコン沸とう電動ポット - 象印マホービン
(1件のレビュー)

湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」

メタリックブラウン消費電力(W)700電源コード(m)1機能蒸気抑制内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24891396CD-WU222.20.99
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
24891405CD-WU3031.18
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
24891414CD-WU4041.38
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24891405
2019-02-05
用途: 事務所のお茶用

ドリップコーヒー入れるときに水量が調節できて良いとおもう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする