電気ケトル

電気ケトル 象印マホービン

倒れてもこぼれにくい「転倒湯もれ防止構造」。
ホテル・旅館の客室にぴったりの「0.8L・600W」。
3つのマイコン安全設計。「マイコン沸とう検知センサー」、「マイコン空だき防止センサー」、「マイコン自動電源オフ」

容量(L)0.8 ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.2(電源プレート含む) 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×150×230(電源プレート含む) 機能転倒漏れ防止、空だき防止、自動電源オフ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24891457 CK-CH08
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする