ヤマノクリエイツ ヤマノクリエイツの 冷暖房・換気設備・忌避剤 ヤマノクリエイツの 暑さ対策用品 ヤマノクリエイツの 冷却シート・スプレー クールオアシス クールオアシス 注文コード 氷を入れて冷風を出すポータブル扇風機。コンパクトで持ち運びが便利なストラップ付 用途パーソナル扇風機 種類冷却器 材質ABS樹脂 電源単四電池3本 本体質量(kg)0.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×234×95 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 COA-01(BK) COA-01(WH) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24890477 COA-01(WH) オープン 取扱い終了 24890486 COA-01(BK) オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 涼しいの何でか? 日本緑十字社 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 激冷えくん ボディシート 鬼クール 20枚×2個 激冷えくん 税込¥383 ¥348 バスケットへ 激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個 激冷えくん 税込¥438 ¥398 バスケットへ 冷んやりスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 冷んやりタオル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クールワーカー 東神電気 税込¥21,978~ ¥19,980~ クールワーカー 東神電気 税込¥48,378 ¥43,980 布製品用冷感消臭スプレー DEO DORAMA COOL デオドラマクール(350mL×6本) 松井色素化学 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ クールワーカー JAPPY 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ リストバンド型センサ MULiSiTEN MS200 東芝 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ 暑熱バンド hamon band 2 充電式 振動通知 LED表示 深部体温上昇 防水 IP67相当 ミツフジ 税込¥5,498 ¥4,998 アイス敷きパッド(EVAポーチ付) MARKLESS STYLE 税込¥5,498 ¥4,998 熱中症応急処置キット エスコ 税込¥6,270 ¥5,700 バスケットへ 窓用断熱シート ローヤル化成 税込¥1,428~ ¥1,298~ N25-12 ミストワークファン専用ノズル 昭和商会 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き 日動工業 税込¥89,078 ¥80,980 バスケットへ 強力結露吸水テープ ニトムズ 税込¥1,758~ ¥1,598~ (6) 送風機ハンディジェット TRUSCO 税込¥29,678~ ¥26,980~ (3) ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ SDG株式会社 税込¥21,978~ ¥19,980~ コードレスサーキュレーターファン NINJA 税込¥19,778 ¥17,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暑さ対策用品冷却シート・スプレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります 冷却シート・スプレー その他暑さ対策用品 シェアする マイページ 最近見た商品