インバータ発電機 5.5KVA

インバータ発電機 5.5KVA 新ダイワ インバータ発電機 5.5KVA 新ダイワ インバータ発電機 5.5KVA 新ダイワ

オートチョーク。
出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。

定格電圧(V)単相100、単相100/200 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)17 トラスコ品番758-7911 質量(kg)97 使用燃料ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×616×692 乾燥質量(kg)97 連続運転時間(h)5 エンジン形式ヤマハ空冷4サイクル 力率1.0 定格出力(kVA)5.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.6/3400 定格電流(A)(50/60Hz)55/27.5 音響パワーレベル(dB)93 内容量1台
注意
※荷下ろしにはフォークリフトが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24890845 IEG5500MY
770,000
579,800
637,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 20,000 / 税込 22,000
離島 数量1につき 22,000 / 税込 24,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする