和風シーリングライト 12畳用
省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。
長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。
消費電力(W)46
仕様プルレススイッチ付
付属品調色・調光リモコン
適合~12畳
材質白木、アクリル/乳白(マット)
幅(mm)570
質量(kg)3.5
高さ(mm)135
奥行(mm)570
適合範囲~12畳
色温度(K)(昼光色)6500、(電球色)2700
光源色昼光色、電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.8
光束(Lm)4870
LED寿命(時間)40000
光色昼光色+電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
LED交換不可
内容量1個
注意
※壁スイッチでも操作できます。※調光器との併用はできません。
※別売DX-85736使用時傾斜天井使用可能(45°まで)。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15