曜日別特売

LEDワークライト

LEDワークライト - カシムラLEDワークライト - カシムラLEDワークライト - カシムラLEDワークライト - カシムラLEDワークライト - カシムラ
(5件のレビュー)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。

付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24893033ML31個DC12/24260120110036(3×12個)
7,255
7,198
7,918(税込)
当日出荷
24893042ML41個DC12/24410122170072(3×24個)
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
21481820ML-4-M1セット(3個)DC12/24410122170072(3×24個)
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21481820ML-4-M24893042ML4ML-4-M LEDワークライト カシムラ 24893042LEDワークライトカシムラ1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24893042
2020-07-04
用途: 馬鈴薯選別作業
桑原農場農・林・水産業

今までは普通の蛍光灯を使って選別作業やってましたが、これは、めちゃくちゃ明るい。バイトさんも見やすいと喜んでくれてます。

1が参考にしています
対象商品 : 24893033
2019-07-22
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

さぎょうのこうりつがあがったので、よかったとおもいます

対象商品 : 24893042
2019-06-06
用途: レジャーボート夜釣り
金融・保険業

3メートル程度のコードが着いてれば大満足だったけど。

対象商品 : 24893033
2019-04-01
用途: トラックの荷台作業で
卸売・小売業

新規オープンの看板常夜灯に使うつもりが眩しすぎたため、トラックの荷台用投光器となりました。とても明るいので大変満足しています。またスピーディーなお取引き、ありがとうございました。次回もよろしくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 24893033
2017-04-17
用途: ユニック荷台の作業等として使用
マルウロコ酒井建設工業株式会社

取り付けも2カ所で固定され、明るさも十分にユニック荷台を照らしています。
角度調整は六角なので、使用時に簡単に調整できる様になっていると云う事なしです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする