コンセントチャージャー 1A 1ポート

コンセントチャージャー 1A 1ポート 多摩電子 コンセントチャージャー 1A 1ポート 多摩電子
(2件のレビュー)

家庭用コンセントでUSB機器を充電可能。
最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。

定格出力DC5V/1A 材質(本体ケース)PC+ABS 質量(g)約23 ポート数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TA51UK 24896235
TA51UK 24896235
24896235 TA51UK ブラック
オープン
899
989 (税込)
5日以内出荷
TA51UW 24896244
TA51UW 24896244
24896244 TA51UW ホワイト
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24896244
2024-09-01
用途:
スマホ充電

小型で持ち運びしやすくて良い。充電時は普通に熱を持つが危険な熱さではない。良い商品。

対象商品:
24896235
2018-04-23
用途:
スマホ、音響機器の充電
宇野鐵工所 様 (製造業)

価格も安くてコンパクトなので、重宝しています。外出時にもバックに入れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする