ETC(分離型)

ETC(分離型) Panasonic(パナソニック)

充実した音声案内であなたをサポート。
安心・安全なドライブをサポート。スピーカー内蔵アンテナ。
ETCカードの誤排出や盗難リスクを軽減。スライド式カード取出しボタン。
カーナビ連動でますます便利に。

用途四輪車専用ETC車載器。 仕様(音声案内)録音音声 質量(g)(本体)79(コード含まず)、(アンテナ部)65(コード含まず) コード長さ(m)(電源コード)3.5、(アンテナコード)3.5 音量5段階(OFF設定含む) 電源電圧(V)DC12/24兼用 アンテナサイズ(mm)31×9.5×38.5(突起部含む) 消費電流(mA)55(12V待受時)、31(24V待受時) スピーカーアンテナに内蔵 インジケータ(本体)スタンバイ/青、エラー/橙、(アンテナ)スタンバイ/青 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×14.5×96 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24897495 CY-ET925KD
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする